Referenties
Spartex:ECHUBASFF8X1ZISO
Rubix:08022143
Fabrikant:008675.04100.0080.100
EAN:4051426219817


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/I8675 M8X1,00
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.8X1 verzinkt staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen