Referenties
Fabory:01120.330.150
Rubix:08020831
EAN:8715492023971

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M33X1,50
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 276 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,75 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33