SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-M5A1

Mof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S04-M5A1
Rubix:A0260688
Fabrikant:01558983
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-M5A1

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1m5 x 0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-M5A1


KQ2 one-touch-fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen, uitvoeringen en draadvormen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor betrouwbare afdichting onder druk zonder de doorstroomvermindering die vaak voorkomt bij compressiefittingen. De KQ2 loslaatkraag geeft zowel de chuck als de collet vrij, waardoor de loskoppelingskracht laag is en het verwijderen van de buis eenvoudig is.

Sterke punten

•Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing
Aansluiting 1m5 x 0,8
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
21,40 excl. BTW
/ 10 stuks
25,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen