Referenties
SMC:KQ2D12-00A
Rubix:05283153
Fabrikant:KQ2D12-00A
EAN:3618036068832

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D12-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Delta Verbinding
•Delta union.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Release Button: Round Type
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontkoppelring maakt het mogelijk de slangen eenvoudig te verwijderen zonder de slang te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontkoppelring maakt het mogelijk de slangen eenvoudig te verwijderen zonder de slang te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 65,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen