NORGREN INSCHROEFKOPP. KNIE 90GR - C01470818

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C01470818
Rubix:05204160
Fabrikant:C01470818
NORGREN INSCHROEFKOPP. KNIE 90GR - C01470818

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; schroefdraaddelen: vernikkeld messing; borgring: roestvrij staal; afdichtingen: nbr (siliconenvrij)
Aansluiting 11/8' r thread (iso r / bspt)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN INSCHROEFKOPP. KNIE 90GR - C01470818


Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø8mm x R1/8" C01470818

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; schroefdraaddelen: vernikkeld messing; borgring: roestvrij staal; afdichtingen: nbr (siliconenvrij)
Aansluiting 11/8' r thread (iso r / bspt)
Profiel90° draaibare elleboogadapter (steekkoppeling)
Aansluiting 2push-in fitting for tube ø ext. 8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
2,85 excl. BTW
/ stuk
3,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen