SPARTEX VOORHAMER 4KG EM 845626

Moker 4 kg met steel van essenhout

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:845626
Rubix:11280158
EAN:3660338080210
SPARTEX VOORHAMER 4KG EM 845626
Technische samenvatting
Typemoker
Sectie70 mm
Lengte900 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX VOORHAMER 4KG EM 845626


Geharde slagkop.
Steel van essenhout.
Geproduceerd in Frankrijk.

Sterke punten

Inductiegehard koolstofstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoker
Sectie70 mm
Lengte900 mm
Gewicht4000 g
Diameter70 mm
Vormrechthoekig
Handvatessenhout
Lengte kop145 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,54 excl. BTW
/ stuk
49,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen