Referenties
Stahlwille:70240040
Rubix:10125030
EAN:4018754042012



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DRIJFHAMER 10958-40
Van aluminium, cilindrisch, met Hickory-steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x155x342 mm |
| Logistiek gewicht | 648 g |
| Type | moker |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 545 g |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte kop | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,82 excl. BTW
/ stuk
€ 53,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
