Referenties
Bahco:484-1000
Rubix:10070970
EAN:7311518005122

Documenten
Productdetails : BAHCO MOKER 1000G 484-1000
Mokers met convex (gewelfde) banen. De steel is van eerste klas, origineel Hickory met rechte nerf, knoestvrij. DIN 6475, GS certificaat.
Sterke punten
High-quality tool designed for professionals|First class, straight-grained genuine hickory handle ensures easy and safe operation|Especially hardened and heat treated to withstand the highest impact heavy applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1115 g |
| Type | moker |
| Sectie | 39 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Gewicht | 1110 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte kop | 94 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,15 excl. BTW
/ stuk
€ 28,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen