FACOM ZWARE HAMER ZONDER DOPPEN 60MM 208A.60A

207A-208A - Mokerstelen met kop

Zie technische informatie

Referenties

Facom:208A.60A
Rubix:10560175
EAN:3148518595872
FACOM ZWARE HAMER ZONDER DOPPEN 60MM 208A.60A

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie0 mm
Lengte363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ZWARE HAMER ZONDER DOPPEN 60MM 208A.60A


De FACOM 207A-208A mokerstelen met kop zijn ontworpen om robuustheid en veelzijdigheid te bieden in zowel industriële als ambachtelijke toepassingen. Ze zijn ideaal voor werkzaamheden die gecontroleerde slagen vereisen en garanderen consistente prestaties dankzij de hoogwaardige constructie.

Kenmerken:
Deze mokerstelen van hickory zijn uitgerust met een verwisselbare slagkop, waardoor ze snel kunnen worden aangepast aan verschillende toepassingen en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De behuizing van deze kop, afhankelijk van het model verkrijgbaar in aluminium of staal, zorgt voor een perfect evenwicht tussen lichtheid en stevigheid. De zorgvuldige afwerking draagt bij aan een hogere precisie en extra gebruikscomfort.

Specificaties:
• Type: mokersteel met verwisselbare kop
• Materiaal lichaam: aluminium (lichte serie) of staal (zware serie)
• Afwerking: staal

Normen:
• ISO 15601: internationale norm betreffende de veiligheids- en prestatie-eisen voor hamers en mokers

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Verwisselbare slagkop voor maximale flexibiliteit
• Verkrijgbaar in meerdere diameters en materialen om aan alle behoeften te voldoen
• Robuuste en duurzame constructie

Toepassingen

Dit product is perfect voor mechanische werkzaamheden, onderhoud en montage. Deze hamerstelen met kop zijn geschikt voor industriële, ambachtelijke en bouwomgevingen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen ze worden aangepast aan uiteenlopende situaties, wat zorgt voor een hoge gebruiksflexibiliteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1289 g
Afmeting verpakking (D x B x H)360x92x60 mm
Gewicht verpakking1330 g
Typemoker
Sectie0 mm
Lengte363 mm
Gewicht1300 g
Diameter60 mm
Handvathickory
Lengte kop0 mm
€ 54,15 excl. BTW
/ stuk
€ 65,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen