Referenties
Gedore:E 9 E-5
Rubix:A0210573
Fabrikant:8613240
EAN:4010883861328

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 800MM - E 9 E-5
• essen (E 20 E, E 9 E) of hickory (E 20 H, E 9 H)
• E 20 vlgs. DIN 5135
• E 9 vlgs. DIN 5112
Losse essen steel 800 mm essen (E 20 E, E 9 E) of hickory (E 20 H, E 9 H) E 20 vlgs. DIN 5135 E 9 vlgs. DIN 5112
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Materiaal | essen |
| Lengte | 800 mm |
| Gewicht | 730 g |
| Voor model | 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6 |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
