GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER K 3/4", 150-750NM - DMK 750
Momentsleutel Dremaster DMK
Zie technische informatieReferenties
Gedore:DMK 750
Rubix:10030867
Fabrikant:2641283
EAN:4002805931424


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 150 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 750 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER K 3/4", 150-750NM - DMK 750
Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
• verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering:
• geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop-omsteekvierkant met drukknopontgrendeling en kogelborging. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4 doorsteekvierkant en stiftborging
• robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof delen
• ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
• omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment
• met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• beveiligd verstel-afstellingssysteem
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
• verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering:
• geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop-omsteekvierkant met drukknopontgrendeling en kogelborging. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4 doorsteekvierkant en stiftborging
• robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof delen
• ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
• omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment
• met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• beveiligd verstel-afstellingssysteem
Momentsleutel DREMASTER K 3/4", 150-750 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6) verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering: geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen. voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop-omsteekvierkant met drukknopontgrendeling en kogelborging. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4 doorsteekvierkant en stiftborging robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof delen ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd beveiligd verstel-afstellingssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4900 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 150 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 750 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 1228,2 mm |
| Gewicht | 5,02 kg |
| Bevestiging | 20 mm |
| Type | momentsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 870,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.053,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden