Referenties
Gedore:3550-20 UK
Rubix:10019290
Fabrikant:2958058
EAN:4002805935569





Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK 1/2" 40-200NM - 3550-20 UK
De Gedore TORCOFLEX 1/2" 40–200 Nm 3550-20 momentsleutel is een precisiegereedschap dat een gecontroleerd en betrouwbaar rechtsom aandraaien garandeert. Deze sleutel is ontwikkeld voor professionals in de industrie en de ambachtelijke sector en combineert robuustheid, gebruiksgemak en nauwkeurigheid. Dankzij het korte slagmechanisme en de omschakelbare ratel biedt dit gereedschap een veilige krachtoverdracht en vermindert het het risico op overschrijding van het ingestelde koppel. Het ruime bereik van 40 tot 200 Nm maakt dit model geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Kenmerken:
De TORCOFLEX momentsleutel onderscheidt zich door het buisvormige ontwerp van staal in combinatie met hoogwaardige kunststofcomponenten, wat zorgt voor duurzaamheid en een comfortabele bediening. De omschakelbare ratel met 48 tanden biedt een vloeiende werking en een terugstelhoek van slechts 7,5°, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes. Het korte slagmechanisme geeft een duidelijk en nauwkeurig signaal zodra het ingestelde koppel is bereikt. De sleutel is instelbaar met een fijne schaalverdeling per 1 Nm, wat optimale controle biedt bij elke aandraaiing. Dit gereedschap is ontworpen voor intensief gebruik en voldoet aan de eisen van onderhoud, montage en reparatie met een hoge mate van betrouwbaarheid.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ±3 %
• Totale breedte: 44 mm
• Totale hoogte: 44 mm
• Aandrijving: 1/2" (12,5 mm metrisch)
• Mechanisme: omschakelbare ratel met 48 tanden
• Terugstelhoek: 7,5°
• Afstand behuizing – aandrijfvierkant: 21,3 mm
• Kopbreedte: 42,5 mm
• Kophoogte: 22 mm
• Materiaal: stalen buisconstructie met kwaliteitskunststof onderdelen
• Noniusverdeling: 1 Nm
• Aanhaalrichting: rechts (met de klok mee)
Normen:
• DIN EN ISO 6789-2: internationale norm voor de methoden en eisen inzake kalibratie en verificatie van momentsleutels.
Kenmerken:
De TORCOFLEX momentsleutel onderscheidt zich door het buisvormige ontwerp van staal in combinatie met hoogwaardige kunststofcomponenten, wat zorgt voor duurzaamheid en een comfortabele bediening. De omschakelbare ratel met 48 tanden biedt een vloeiende werking en een terugstelhoek van slechts 7,5°, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes. Het korte slagmechanisme geeft een duidelijk en nauwkeurig signaal zodra het ingestelde koppel is bereikt. De sleutel is instelbaar met een fijne schaalverdeling per 1 Nm, wat optimale controle biedt bij elke aandraaiing. Dit gereedschap is ontworpen voor intensief gebruik en voldoet aan de eisen van onderhoud, montage en reparatie met een hoge mate van betrouwbaarheid.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ±3 %
• Totale breedte: 44 mm
• Totale hoogte: 44 mm
• Aandrijving: 1/2" (12,5 mm metrisch)
• Mechanisme: omschakelbare ratel met 48 tanden
• Terugstelhoek: 7,5°
• Afstand behuizing – aandrijfvierkant: 21,3 mm
• Kopbreedte: 42,5 mm
• Kophoogte: 22 mm
• Materiaal: stalen buisconstructie met kwaliteitskunststof onderdelen
• Noniusverdeling: 1 Nm
• Aanhaalrichting: rechts (met de klok mee)
Normen:
• DIN EN ISO 6789-2: internationale norm voor de methoden en eisen inzake kalibratie en verificatie van momentsleutels.
Sterke punten
• Nauwkeurig aandraaien met een beperkte tolerantie van +/- 3 %
• Breed koppelbereik (40 tot 200 Nm) geschikt voor talrijke toepassingen
• Robuuste stalen constructie, bestand tegen intensief gebruik
• Omschakelbare ratel met 48 tanden voor soepel werken in beperkte ruimtes
• Snelle en duidelijke ontgrendeling voor veilig en gecontroleerd aanhalen
• Fijne schaalverdeling met stappen van 1 Nm voor nauwkeurige instellingen
• Breed koppelbereik (40 tot 200 Nm) geschikt voor talrijke toepassingen
• Robuuste stalen constructie, bestand tegen intensief gebruik
• Omschakelbare ratel met 48 tanden voor soepel werken in beperkte ruimtes
• Snelle en duidelijke ontgrendeling voor veilig en gecontroleerd aanhalen
• Fijne schaalverdeling met stappen van 1 Nm voor nauwkeurige instellingen
Toepassingen
Deze momentsleutel is ideaal voor montagewerk waarbij een nauwkeurig en constant aanhaalmoment vereist is. In onderhoudswerkplaatsen zorgt deze sleutel voor een veilige vergrendeling van gevoelige onderdelen, waardoor schade wordt voorkomen. In de auto-industrie is dit gereedschap geschikt voor het werken aan motoren, transmissies en ophangingselementen met hoge betrouwbaarheid. Het wordt ook toegepast in de algemene mechanica, de metaalbouw en het industriële onderhoud, waar precisie en veiligheid van essentieel belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 500 mm |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Norm | din en iso 6789:2017 |
| Type | momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 156,72
€ 127,14 excl. BTW
/ stuk
€ 153,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden