Referenties
Stahlwille:50190081
Rubix:10124227
EAN:4018754031931




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 160 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 800 N.m |
| Aansluiting | 3/4' buitenvierkant-aandrijving '' |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 720NF/80
Klikkend, met vast vierkant, eenvoudige instelling, dubbel-stop-signaal, dubbele schaalverdeling Nm/ft.lb, terugstelling naar “0” is niet noodzakelijk, daar het,meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast, linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van het doorsteekvierkant, alle kwetsbare onderdelen worden beschermd door het robuuste stalen huis in alu-u-profiel, kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706, indien nodig te justeren zonder demontage, met certificaat, weergave-afwijking ± 4 %.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x45x1034 mm |
| Logistiek gewicht | 6102 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 160 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 800 N.m |
| Aansluiting | 3/4' buitenvierkant-aandrijving '' |
| Lengte | 1034 mm |
| Gewicht | 5,65 kg |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | manoskop® momentsleutel (klik-type, dubbel stop-signaal) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.065,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.289,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen