GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX SE 9X12, 30-150NM - TF-SE150

MOMENTSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:3278530
Rubix:A0210096
EAN:4010886962398
GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX SE 9X12, 30-150NM - TF-SE150

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment30 N.m
Maximaal aanhaalmoment150 N.m
Lengte469 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX SE 9X12, 30-150NM - TF-SE150


• Robust & lightweight construction with quick fitting rectangle female head & pin to house different inserts
• Measurement accuracy +/-3% to DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II
• Measurement range from 1-400 N·m / 0.75 lbf·ft - 300 lbf·ft
• Includes traceable Gedore calibration certificate
• Large, clear to read scale Nm/lbf-ft
• Suitable for left & right handed operators
• Ergonomic, comfy handle with anti-roll preventing the tool from rolling away when put down

Sterke punten

Easy to use torque wrench delivering precise torque safely

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment30 N.m
Maximaal aanhaalmoment150 N.m
Lengte469 mm
Bevestiging9 x 12 mm
Aanbieding
In plaats van € 196,39
€ 159,24 excl. BTW
/ stuk
€ 192,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden