Referenties
Bahco:89049TM-1000
Rubix:A0763055
Fabrikant:89049TM-1000
EAN:7314150415403





Technische samenvatting
| Maximaal aanhaalmoment | 1000 N.m |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' input / 3/4' output (vierkante aandrijving) '' |
| Lengte | 273 mm |
Productdetails : BAHCO VERMEERDERAAR 5:1 1000NM 89049TM-1000
Bahco handmatige momentvermeerderaar 89049TM-1000 (5:1) met maximale output van 1000 Nm. Nauwkeurigheid ±4% en geleverd met rechte én offset reaction arms.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 1000 N.m |
| Aansluiting | 1/2' input / 3/4' output (vierkante aandrijving) '' |
| Lengte | 273 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Type | handmatige momentvermeerderaar (torque multiplier) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.249,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.511,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen