Referenties
Stahlwille:730A/4 QUICK
Rubix:10127420
Fabrikant:50584004
EAN:4018754292691




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 7,9 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 39,5 N.m |
| Aansluiting | 9 x 12 mm '' |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730A/4QUICK
De Stahlwille MANOSKOP® 730A/4 QUICK is een service-momentsleutel met snelle QuickRelease-afstelling van buitenaf. Kliksignaal met dubbele stop en calibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 7,9 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 39,5 N.m |
| Aansluiting | 9 x 12 mm '' |
| Lengte | 223 mm |
| Gewicht | 0,395 kg |
| Bevestiging | 9x12 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | service manoskop® 730 quick (klik-type, quickrelease veiligheidsvergrendeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,75 excl. BTW
/ stuk
€ 396,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen