Referenties
Stahlwille:96502080
Rubix:10127504
EAN:4018754240098




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 80 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 800 N.m |
| Aansluiting | 22 x 28 mm (inwendige vierkant) '' |
Productdetails : STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730D/80
Voelbaar en akoestische signaal, inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, snelle instelling via praktische tiptoetsen, automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat, overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal, geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering, draaiingshoekmeting zonder referentiearm m.b.v. de draaiingshoekmodule nr. 7395-1, weergavefunctie ook bij linksomgebruik, meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb, verschillende tolerantiegrenzen per schroefsituatie instelbaar, optische beoordeling van de schroefsituatie door groene en rode weergave op het display, extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, aanhaal- resp. instelwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende steekmaat) d.m.v. PIN-code, opslag tot 7.500 meetwaarden, USB-poort, automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn, kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706, 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol), met certificaat, in metalen kist, gepatenteerd, levering met 2 mignon-batteriijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-Accu's AA/LR6, 1,2 V, worden gebruikt, weergave-afwijking ± 2 %, ± 1 digit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,6x30,6x1160 mm |
| Logistiek gewicht | 8667 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 80 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 800 N.m |
| Aansluiting | 22 x 28 mm (inwendige vierkant) '' |
| Lengte | 1160 mm |
| Gewicht | 4,577 kg |
| Bevestiging | 22x28 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017; VDI/VDE 2648-2 |
| Type | manoskop® 730d |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.658,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2.007,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen