Referenties
Stahlwille:730R/20 QUICK
Rubix:10127546
Fabrikant:96504020
EAN:4018754269518




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730R/20QUICK
Stahlwille SERVICE-MANOSKOP 730R/20 QUICK momentsleutel met 1/2" aansluiting. Instelbereik 40-200 N·m, dubbel schaal en gekalibreerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 530 mm |
| Gewicht | 1,626 kg |
| Bevestiging | 14 x 18 |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | service-manoskop® momentsleutel 730r/20 quick |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 436,77 excl. BTW
/ stuk
€ 528,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen