Referenties
Stahlwille:96504010
Rubix:A0805849
Fabrikant:96504010
EAN:4018754269495


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2' (externe vierkant-aandrijving) / 9 x 12 mm (interne vierkant voor insteekwerk) '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730R/10 QUICK
Service MANOSKOP® momentsleutel Stahlwille 730R/10 Quick (96504010) voor gecontroleerd aanzetten in 20-100 N·m. Snelle instelling met klemhendel, zonder demontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2' (externe vierkant-aandrijving) / 9 x 12 mm (interne vierkant voor insteekwerk) '' |
| Lengte | 430 mm |
| Gewicht | 1,19 kg |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | service manoskop® 730r quick (click-type met dubbel stop-signaal) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,30 excl. BTW
/ stuk
€ 475,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen