BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/2 40-200NM 7455-200

7455 Mechanische momentsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7455-200
Rubix:A0770560
EAN:7314150125128
BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/2 40-200NM 7455-200

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/2 40-200NM 7455-200


Mechanische klikmomentsleutel. Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien). Vaste ratelkop. 32 Tanden / 11.25o actie. Dubbele schaal: metrisch en inch. ISO 6789.

Sterke punten

Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1840 g
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte474 mm
Aangepaste tariefcode82041100
297,24 excl. BTW
/ stuk
359,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen