GEDORE MONIERTANG 280MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8380-280 TL
Moniertang - 8380-225 TL
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8380-280 TL
Rubix:10014844
Fabrikant:6752290
EAN:4010886675229

Productdetails : GEDORE MONIERTANG 280MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8380-280 TL
• gaas- of vlechttang voor professioneel gebruik
• volgens DIN ISO 9242, vorm A
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• koppen geslepen, blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken (TL)
• goed toegankelijk dankzij geometrisch geoptimaliseerd kop- en greepgedeelte
• uit kwaliteits-gereedschapstaal
Moniertang 280 mm kunststof overtrokken gaas- of vlechttang voor professioneel gebruik volgens DIN ISO 9242, vorm A inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC tbv middelharde draad 1,6 mm koppen geslepen, blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken (TL) goed toegankelijk dankzij geometrisch geoptimaliseerd kop- en greepgedeelte uit kwaliteits-gereedschapstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 541 g |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 510 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden