Referenties
Knipex:99 04 250 EAN
Rubix:10169425
EAN:4003773083412
Documenten
Productdetails : KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 04 250 EAN
99 04 250 EAN Moniertang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 2,4 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,6 mm
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Sterke punten
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop, Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,96 excl. BTW
/ stuk
€ 20,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen