Referenties
Knipex:99 00 280 EAN
Rubix:10169416
EAN:4003773022053

Documenten
Productdetails : KNIPEX MONIERTANG 99 00 280 EAN
99 00 280 EAN Moniertang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 2,8 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,8 mm Meslengte mm: 25,0 mm
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters’ nippers in the world. Cutting edges additionally hardened; cutting edge hardness approx. 61 HRC. High-grade special tool steel, forged, multi stage oil-hardened.
Sterke punten
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop, Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x47x26 mm |
| Logistiek gewicht | 455 g |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 455 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,95 excl. BTW
/ stuk
€ 19,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen