Referenties
Knipex:10 99 I220
Rubix:10169451
EAN:4003773080756

Documenten
Productdetails : KNIPEX OORKLEMTANG 10 99 I220
De Knipex 10 99 I220 oorklemtang is een gespecialiseerd gereedschap voor het eenvoudig en betrouwbaar bevestigen van oorklemmen met één of twee oren. Ontwikkeld voor systemen van het type Oetiker of gelijkwaardige oplossingen, beperkt deze tang het risico op beschadiging van de klem tijdens het persen. De slanke kop vergemakkelijkt de toegang tot klemmen die zich in moeilijk bereikbare zones bevinden.
Kenmerken:
Deze oorklemtang maakt zowel frontaal als zijdelings persen mogelijk dankzij twee persprofielen die in de kop zijn geïntegreerd. De slanke kop is ontworpen om toegang te bieden tot klemmen die in nauwe ruimtes zijn gemonteerd. De bek is gevormd om zich aan te passen aan de vorm van de klemoren, waardoor beschadiging van de klem tijdens het sluiten wordt voorkomen. De zwart geatramenteerde afwerking draagt bij aan de bescherming van het gereedschap tegen corrosie. Het gereedschap is bedoeld voor het bevestigen van oorklemmen op mechanische assemblages zoals leidingen, manchetten of afdichtingen. Het is bijzonder geschikt voor klemmen die worden gemonteerd op aandrijfasmanchetten, radiatorleidingen en brandstofleidingen, evenals op persluchtsystemen en compressoren.
Specificaties:
• Afmetingen: 220 x 48 x 20 mm
• Gewicht: 345 g
• Oppervlakteafwerking: zwart geatramenteerd
• Kop: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
Normen:
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Kenmerken:
Deze oorklemtang maakt zowel frontaal als zijdelings persen mogelijk dankzij twee persprofielen die in de kop zijn geïntegreerd. De slanke kop is ontworpen om toegang te bieden tot klemmen die in nauwe ruimtes zijn gemonteerd. De bek is gevormd om zich aan te passen aan de vorm van de klemoren, waardoor beschadiging van de klem tijdens het sluiten wordt voorkomen. De zwart geatramenteerde afwerking draagt bij aan de bescherming van het gereedschap tegen corrosie. Het gereedschap is bedoeld voor het bevestigen van oorklemmen op mechanische assemblages zoals leidingen, manchetten of afdichtingen. Het is bijzonder geschikt voor klemmen die worden gemonteerd op aandrijfasmanchetten, radiatorleidingen en brandstofleidingen, evenals op persluchtsystemen en compressoren.
Specificaties:
• Afmetingen: 220 x 48 x 20 mm
• Gewicht: 345 g
• Oppervlakteafwerking: zwart geatramenteerd
• Kop: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
Normen:
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
For the simple and reliable mounting of 1-ear and 2-ear clamps (Oetiker system or similar). No damage to press points on the ear clamps. The slim head permits good accessibility in confined areas. Versatile use for clamps on CV boots, cooler and fuel lines, air pressure systems, compressors. Durable and strong. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Vermindert het risico op beschadiging van de klem dankzij een bekgeometrie die geschikt is voor het persen van klemoren
• Flexibele inzet dankzij twee persprofielen (frontaal en zijdelings), nuttig in moeilijk toegankelijke zones
• Bevordert een gelijkmatig persen, wat bijdraagt aan de afdichting van circuits
• Stabiele grip dankzij kunststof beklede handgrepen, waardoor wegglijden tijdens werkzaamheden wordt beperkt
• Robuuste en duurzame constructie
• Flexibele inzet dankzij twee persprofielen (frontaal en zijdelings), nuttig in moeilijk toegankelijke zones
• Bevordert een gelijkmatig persen, wat bijdraagt aan de afdichting van circuits
• Stabiele grip dankzij kunststof beklede handgrepen, waardoor wegglijden tijdens werkzaamheden wordt beperkt
• Robuuste en duurzame constructie
Toepassingen
Deze tang wordt gebruikt bij montage- en onderhoudswerkzaamheden van oorklemmen op leidingen, manchetten en afdichtingen waarbij een duurzame afdichting vereist is. Deze wordt onder meer toegepast bij interventies aan motorvoertuigen, voor het monteren van klemmen op aandrijfasmanchetten en op koel-, smeer- of brandstofcircuits. Dit gereedschap wordt ook gebruikt op installaties met persluchtsystemen en compressoren, zowel in werkplaatsen als in industriële onderhoudsomgevingen, wanneer de kwaliteit en regelmaat van het persen bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van de assemblage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 285x53x16 mm |
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Lengte | 220 mm |
| Gewicht | 345 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,57 excl. BTW
/ stuk
€ 34,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden