Referenties
Facom:495A.28EL
Rubix:10108261
EAN:3148516784872



Productdetails : FACOM MONIERTANG 495A.28EL
495A - Carpenters pincers
- Rounded, semi-rigid handles designed to turn quickly in the hand.
- Highly durable cutting edge, treated at 60/62 HRC "high frequency".
- Cutting ability:
- Up to a diameter of 4.5 mm on a soft wire for 300 mm.
- Max., on hard wire of 160 kg/mm².
- Finish: burnished, polished head.
- Rounded, semi-rigid handles designed to turn quickly in the hand.
- Highly durable cutting edge, treated at 60/62 HRC "high frequency".
- Cutting ability:
- Up to a diameter of 4.5 mm on a soft wire for 300 mm.
- Max., on hard wire of 160 kg/mm².
- Finish: burnished, polished head.
B [mm]: 35C [mm]: 12,0E [mm]: 14H [mm]: 25L [mm]: 300[g]: 510
Sterke punten
• Halfstijve handgrepen, afgerond voor goede hanteerbaarheid.• Lange levensduur van de snijvlakken door hoogfrequentiebehandeling tot 60/62 HRc.• Snijvermogen van de snijvlakken: - Tot een diameter van 4,5 mm voor zachte draad voor de 300 mm.- Max 160 kg/mm² voor harde draad.• Uitvoering: gebruneerd, gepolijste kop.
Toepassingen
Precise trimming of the wire to be tied. Double-tempered cutters for steel up to 150 kg/mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 288x57x28 mm |
| Gewicht verpakking | 494 g |
| Snijcapaciteit | 300 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Been | halfstijf, gebogen voor snelle rotatie in de hand. |
| Gewicht | 450 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,55 excl. BTW
/ stuk
€ 33,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen