Referenties
Knipex:99 04 220
Rubix:10163201
EAN:4003773048398

Documenten
Productdetails : KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 04 220
99 04 250 Moniertang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 2,4 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,6 mm
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop, Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 228x79x47 mm |
| Snijcapaciteit | 2,4 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Been | glans verzinkt |
| Gewicht | 321 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,56 excl. BTW
/ stuk
€ 18,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen