FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 1450738

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6
Rubix:05124036
Fabrikant:1450738
EAN:4052568232832
FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 1450738
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 1450738


motorkabel NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk = geschikt voor ketenverbinding, werkspanningsbereik = 0 - 72 V, beschermingsklasse = IP65, opmerking bij beschermingsgraad = in gemonteerde toestand, omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie = -5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 1450738

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,71 excl. BTW
/ stuk
66,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen