SMC VOETMONTAGE CG-L080

Montagebeugel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG-L080
Rubix:05261490
Fabrikant:00019284
EAN:3618035780391
SMC VOETMONTAGE CG-L080
Technische samenvatting
Typemontagebeugel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VOETMONTAGE CG-L080


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Sterke punten

CG3-montagebeugels. Type: flens, voet, enkele en dubbele gaffel. Boringmaten: ø20 tot ø100.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Typemontagebeugel
Diameter zuiger80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,62 excl. BTW
/ 2 stuks
55,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen