PFERD STIFTSTEEN A 2 6 AR 30 O 5V

Montagepunten A 2 6 AR 30 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:A 2 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082996
Fabrikant:35502273
EAN:4007220117125
PFERD STIFTSTEEN A 2 6 AR 30 O 5V

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN A 2 6 AR 30 O 5V


Gemonteerde punten van keramische binding en korund.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrel en harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoge afname per tijdseenheid.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 49,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen