PFERD STIFTSTEEN ZY 2020/6 AR 30 O 5V CIL.

Montagepunten ZY 2020 6 AR 30 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 2020 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085130
Fabrikant:31130273
EAN:4007220096901
PFERD STIFTSTEEN ZY 2020/6 AR 30 O 5V CIL.

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 2020/6 AR 30 O 5V CIL.


M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 31,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen