PFERD STIFTSTEEN ZY 4040/6 AR 24 O 5V CIL.
Montagepunten ZY 4040 6 AR 24 O 5 V
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 4040 6 AR 24 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085180
Fabrikant:31138272
EAN:4007220097816

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 4040/6 AR 24 O 5V CIL.
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Sterke punten
Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Stalen oppervlakken bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen