FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-200-A-P-A 161232

Cilinder DZF-12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-12-200-A-P-A
Rubix:05106085
Fabrikant:161232
EAN:4052568128562
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-200-A-P-A 161232
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-200-A-P-A 161232


vlakke cilinder DZF-12-200-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 12 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht259,7 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
161,16 excl. BTW
/ stuk
195,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen