FACOM SET TANGEN MOD.CPEPB

Monteurstangenset in module

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.CPEA0
Rubix:10109670
EAN:3662424090066
FACOM SET TANGEN MOD.CPEPB
Technische samenvatting
Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET TANGEN MOD.CPEPB


De FACOM MOD.CPEA0 monteurstangenset in schuimmodule combineert drie complementaire professionele tangen die veelzijdigheid, prestaties en betrouwbaarheid combineren. Deze set is ontworpen voor knippen, grijpen en klemmen en biedt de robuustheid en precisie die kenmerkend zijn voor het merk FACOM, ideaal voor werkplaatsen die op zoek zijn naar efficiëntie en duurzaamheid.

Kenmerken:
De FACOM MOD.CPEA0 monteurstangenset is ontwikkeld om te voldoen aan de dagelijkse behoeften van professionals in onderhoud, mechanica en elektrotechniek.
Elke tang is vervaardigd uit een hoogwaardige koolstofstaallegering met inductiegeharde snijkanten, wat zorgt voor scherpe, duurzame sneden en een lange levensduur.
De ergonomische bi-materiaal handgrepen, bestand tegen chemicaliën, bieden comfort en veiligheid, zelfs bij langdurig gebruik. De geïntegreerde terugstelveer vergemakkelijkt het openen van de bekken, terwijl de bevestigingsring het gebruiksgemak verhoogt. Dankzij het intelligente en robuuste ontwerp garandeert deze module precisie en gebruikscomfort.

Specificaties:
- Productreferentie: MOD.CPEA0
- Inhoud: 3 professionele tangen + FACOM 1/3 inlay
- Tang met halfronde bekken (185A.20CPE): lengte 200 mm, rechte, fijne gekartelde bekken, geïntegreerde pijpklem, zijdelingse draadknipper (koperdraad en hard staal tot Ø 1,6 mm, 160 kg/mm²)
- Combinatietang (187A.18CPE): lengte 180 mm, platte en ovale gekartelde bekken, knipt alle soorten draden (zachte draad, moderne materialen, pianodraad tot Ø 2 mm, 210 kg/mm²), kan spijkers en schroeven vastgrijpen, verschoven as waardoor minder kracht nodig is om te knippen
- Zijkniptang (192A.16CPE): lengte 160 mm, nieuw profiel van de bekken voor een langere levensduur, snijdt zacht, moderne draad en pianodraad (tot Ø 2 mm, 210 kg/mm²) netjes door, verschoven as voor een optimale snijkracht
- Materiaal: hoogwaardige koolstofstaallegering
- Snijkanten: inductiegehard
- Ergonomische, chemisch bestendige handgrepen van twee materialen
- Geïntegreerde terugstelveer en bevestigingsring
- Opberginlay: PL330
- Totaalgewicht van de module: 0,942 kg


Normen:
De combinatietang voldoet aan de norm ISO 5746 en de zijkniptang is conform de norm ISO 5749. Op beide tangen geldt de levenslange garantie van FACOM. Op de tang met halfronde bekken geldt de wettelijke garantie. Deze drie gereedschappen worden in Frankrijk vervaardigd en dragen het label "Origine France Garantie".

Merkinformatie:
FACOM is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht. Het is Europees marktleider op het gebied van handgereedschap en staat bekend om de robuustheid, precisie en duurzaamheid van zijn producten. Al meer dan een eeuw lang ondersteunt FACOM professionals in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, het industriële onderhoud en de elektronica. Innovatie staat centraal in zijn aanpak, met gereedschap dat is ontwikkeld volgens strenge normen om veiligheid en efficiëntie te garanderen.

Sterke punten

• Bewezen robuustheid: koolstofstaallegering met inductiegeharde snijkanten voor een uitzonderlijk lange levensduur.
• Gebruiksgemak: ergonomische bi-materiaal handgrepen en terugstelveer verminderen vermoeidheid bij repetitieve werkzaamheden.
• Veelzijdigheid: drie complementaire tangen dekken uiteenlopende behoeften (grijpen, knippen, vasthouden, vastgrijpen).
• Precisie: scherpe snijkanten, geschikt voor zachte draden, moderne materialen en pianosnaren.
• Geoptimaliseerde organisatie: wordt geleverd met de PL330 opberginlay voor eenvoudige opslag in de gereedschapswagens.

Toepassingen

Deze module is ideaal voor mechanische werkplaatsen, elektriciens, onderhoudstechnici en ambachtslieden. Deze set is uitermate geschikt voor het knippen van koperen of hardstalen draden, het vastgrijpen van spijkers of schroeven en voor werkzaamheden die precisie en betrouwbaarheid vereisen. Hij wordt aanbevolen voor veeleisende omgevingen zoals autoreparatie, industrieel onderhoud, luchtvaart en elektronica.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Hoogte40 mm
Diepte175 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,00 excl. BTW
/ stuk
108,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden