Referenties
Facom:MOD.JL161-36
Rubix:10562395
EAN:3662424074165

Productdetails : FACOM MODULE 3/8 6-KANT DOPPEN EN RATEL MOD.JL161-36
De FACOM MOD.JL161-36 module combineert een hoogwaardige waterdichte ratel, metrische zeskantdoppen en essentiële accessoires en biedt een complete en praktische oplossing voor professionals die FACOM-gereedschapswagens gebruiken.
Kenmerken:
Deze uitgeruste module is ontworpen om een robuuste en praktische oplossing te bieden voor de dagelijkse behoeften van technici en monteurs. De waterdichte ratel, voorzien van een mechanisme met 72 tanden, zorgt voor een terugstelhoek van 5° voor meer precisie in kleine ruimtes. De ergonomische handgreep van twee materialen is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen en brandstoffen en garandeert comfort en duurzaamheid. De zeskantdoppen zijn voorzien van het exclusieve OGV®-profiel, dat het contact met de bevestigingen maximaliseert en de integriteit behoudt, zelfs bij hoge aandraaimomenten. De verlengstukken en het cardangewricht maken het geheel compleet en bieden gemakkelijke toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen. Het cardangewricht, voorzien van veerbelaste scharnieren, blijft stabiel in de gekozen positie en maakt het mogelijk om anders ontoegankelijke plaatsen te bereiken. De thermogevormde inlay zorgt voor een perfecte compatibiliteit met de FACOM-gereedschapswagens en -kisten. Elk onderdeel van de set wordt gedekt door de levenslange garantie van FACOM.
Specificaties:
- Referentie: MOD.JL161-36
- Inhoud: 20 stuks
- 1 waterdichte 3/8" ratel met hoge prestaties (JL161)
- 15 metrische zeskantdoppen 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 en 22 mm
- 2 verlengstukken 3/8": 125 mm (J210) en 250 mm (J215)
- 1 universeel cardangewricht 3/8" (J240A)
- 1 wringstaaf 3/8" (J120A)
- Thermogevormde inlay M: 309 x 188 mm (PLM15)
- Ratelmechanisme: 72 tanden, terugstelhoek 5°
- Handgreep ratel: elastomeer van twee materialen, bestand tegen oplosmiddelen
- Afwerking doppen: hoogglans chroom
- Gewicht: 3,025 kg
- Compatibel met CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en de MBOX doos
Normen:
De 3/8” ratel, de handgreep en de verlengstukken voldoen aan de normen DIN 3122 en ISO 3315. Het 3/8” universele cardangewricht voldoet aan de normen DIN 3123 en ISO 3316. Ten slotte zijn de metrische inbusdoppen gecertificeerd volgens ISO 1711-1 en ISO 2725-1.
Kenmerken:
Deze uitgeruste module is ontworpen om een robuuste en praktische oplossing te bieden voor de dagelijkse behoeften van technici en monteurs. De waterdichte ratel, voorzien van een mechanisme met 72 tanden, zorgt voor een terugstelhoek van 5° voor meer precisie in kleine ruimtes. De ergonomische handgreep van twee materialen is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen en brandstoffen en garandeert comfort en duurzaamheid. De zeskantdoppen zijn voorzien van het exclusieve OGV®-profiel, dat het contact met de bevestigingen maximaliseert en de integriteit behoudt, zelfs bij hoge aandraaimomenten. De verlengstukken en het cardangewricht maken het geheel compleet en bieden gemakkelijke toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen. Het cardangewricht, voorzien van veerbelaste scharnieren, blijft stabiel in de gekozen positie en maakt het mogelijk om anders ontoegankelijke plaatsen te bereiken. De thermogevormde inlay zorgt voor een perfecte compatibiliteit met de FACOM-gereedschapswagens en -kisten. Elk onderdeel van de set wordt gedekt door de levenslange garantie van FACOM.
Specificaties:
- Referentie: MOD.JL161-36
- Inhoud: 20 stuks
- 1 waterdichte 3/8" ratel met hoge prestaties (JL161)
- 15 metrische zeskantdoppen 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 en 22 mm
- 2 verlengstukken 3/8": 125 mm (J210) en 250 mm (J215)
- 1 universeel cardangewricht 3/8" (J240A)
- 1 wringstaaf 3/8" (J120A)
- Thermogevormde inlay M: 309 x 188 mm (PLM15)
- Ratelmechanisme: 72 tanden, terugstelhoek 5°
- Handgreep ratel: elastomeer van twee materialen, bestand tegen oplosmiddelen
- Afwerking doppen: hoogglans chroom
- Gewicht: 3,025 kg
- Compatibel met CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en de MBOX doos
Normen:
De 3/8” ratel, de handgreep en de verlengstukken voldoen aan de normen DIN 3122 en ISO 3315. Het 3/8” universele cardangewricht voldoet aan de normen DIN 3123 en ISO 3316. Ten slotte zijn de metrische inbusdoppen gecertificeerd volgens ISO 1711-1 en ISO 2725-1.
Sterke punten
- Optimale organisatie: compacte, thermogevormde inlay, compatibel met Facom-gereedschapswagens
- Professionele betrouwbaarheid: waterdichte ratel met levenslange garantie, ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan
- Nauwkeurigheid en comfort: mechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5° en ergonomische handgreep van twee materialen
- Versterkte duurzaamheid: glanzend verchroomde OGV®-doppen, bestand tegen hoge spankracht
- Veelzijdigheid: cardangewricht en verlengstukken voor toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt voor meerdere toepassingen
- Professionele betrouwbaarheid: waterdichte ratel met levenslange garantie, ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan
- Nauwkeurigheid en comfort: mechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5° en ergonomische handgreep van twee materialen
- Versterkte duurzaamheid: glanzend verchroomde OGV®-doppen, bestand tegen hoge spankracht
- Veelzijdigheid: cardangewricht en verlengstukken voor toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt voor meerdere toepassingen
Toepassingen
De MOD.JL161-36 uitgeruste module van FACOM is bedoeld voor professionals in de mechanica, industriële onderhoudswerkzaamheden en autoreparaties. Dankzij het compacte ontwerp is deze set geschikt voor gebruik in werkplaatsen en garages, maar ook voor werkzaamheden op locatie. De metrische doppen dekken de meeste gangbare behoeften op het gebied van vast- en losdraaien, terwijl de verlengstukken en het cardangewricht de toegang tot krappe ruimtes vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 20 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 309 mm |
| Diepte | 188 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,51 excl. BTW
/ stuk
€ 212,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen