ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 3 - DIA 25 - 863913

Morsekegelboor - hss morse morsekegelboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:3962588
Roebuck:863913
Rubix:20850446
EAN:3660338183799
ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 3 - DIA 25 - 863913
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter25 mm
Totale lengte286 mm
Snijlengte165 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 3 - DIA 25 - 863913


Morsekegelboor - hss morse tapse morsekegelboor Voor gebruik met stationaire machines
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 3 D.25
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter25 mm
Totale lengte286 mm
Snijlengte165 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345 n
Interne koelingnee
Morsekegelcm3
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal / gietijzer / non-ferro
Punthoek118 °
€ 52,11 excl. BTW
/ stuk
€ 63,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen