TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.8

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-5.8
Rubix:20302477
Fabrikant:5061684
EAN:4031132023960
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.8

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.8


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-5.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,8 mm
€ 70,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 85,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen