FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS9-AGD 552954

MS Aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-AGD
Rubix:05132570
Fabrikant:552954
EAN:4052568095635
FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS9-AGD 552954
Technische samenvatting
Typeaansluitplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS9-AGD 552954


Subbasis-SET MS9-AGD Uit de MS-serie, met G-schroefdraad. Grootte=9, Serie=MS, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Mediumtemperatuur=-10 - 60°C, Productgewicht=300 g
Sub-base-SET MS9-AGD 552954

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitplaat
Aangepaste tariefcode84219990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,26 excl. BTW
/ stuk
46,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen