Referenties
Festo:MSSD-F-M16
Rubix:05094752
Fabrikant:539710
EAN:4052568050047

Documenten
Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-F-M16 539710
Contactdoos MSSD-F-M16 Voor magneetspoelen en kleppen, standaardpoortpatroon. Toegestane kabeldiameter=6 - 8 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Verbindingsfrequentie=50, Beschermingsklasse=(* IP65, * volgens IEC 60529), Omgevingstemperatuur=-20 - 115 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x10x20 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | mssd-connector |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden