FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R7C2-C-10 546793
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S3-1-R7C2-C-10
Rubix:05125612
Fabrikant:546793
EAN:4052568185381

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R7C2-C-10 546793
reduceerplaat VABF-S3-1-R7C2-C-10 Voor ventieleiland VDMA-01/02, standaard poortpatroon volgens 15407-1, tot 10 bar. Breedte = 26 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 4 omw. Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,94 excl. BTW
/ stuk
€ 191,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen