SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DMK6-04-C1

Multi-aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DMK6-04-C1
Rubix:05276939
EAN:3618036129052
SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DMK6-04-C1

Technische samenvatting

Aansluiting 1steckerseite (boquilla macho)
Materiaaladc12 (wit halfgepolijst); spcc (verchroomd); nbr (o-ring); siliconenrubber (afdekking)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DMK6-04-C1


Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
•Built-in one-touch fittings
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes

Connecting Tubes: 6 pcs.
Form: Multi-connector
Tube Size: 04 (4mm)
Accessory: C1 [Cover on One Side (1 pc.)]

Sterke punten

Geïntegreerde One-Touch-aansluitingen
One-Touch-installatie en -demontage
Kortere installatietijd
Betrouwbare slangklemkracht
6 en 12 aansluitingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1steckerseite (boquilla macho)
Materiaaladc12 (wit halfgepolijst); spcc (verchroomd); nbr (o-ring); siliconenrubber (afdekking)
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 2tüllenseite (boquilla hembra)
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Type vloeistoflucht
Buitendiameter buis metrisch36 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch19 mm
€ 62,44 excl. BTW
/ stuk
€ 75,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen