MECALINE MULTI SOCKET PLUG MAN G 1/2 884678

Multi-serie, Insteeknippel ISO B12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884678
Rubix:27859957
EAN:3660338380471
MECALINE MULTI SOCKET PLUG MAN G 1/2 884678
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/2
Materiaalvernikkeld messing
Normiso b12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET PLUG MAN G 1/2 884678


Materiaal: gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
iso b12 quick coupling male thread g1/2 the multi quick coupling is a practical and economical solution to connect one single coupling with 4 different types of plug profiles: european (7.5-7.8 mm), iso b12 (5.5 mm), italian (5 mm) and swiss (5.5 mm). the special design of the couplings allows an easy assembly with different profiles, assuring a perfect fit.

Toepassingen

Toepassing:- Perslucht- Pneumatisch gereedschap- Leven & Wetenschappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g1/2
Materiaalvernikkeld messing
Normiso b12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,60 excl. BTW
/ 10 stuks
61,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen