RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 25SBAW13MPN

Rectus Stekker

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:25SBAW13MPN
Rubix:A0117847
Fabrikant:25SBAW13MPN
EAN:4039747117616
RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 25SBAW13MPN
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing vernikkeld
Normrohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 25SBAW13MPN


Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, In-Plant Automotive, Industriële machines, Elektronica, Mobiel & Defensie, Vrachtwagens & Aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 koppeling, serie 1600 koppeling, serie 1625 koppeling
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0461

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing vernikkeld
Normrohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
172,90 excl. BTW
/ 10 stuks
209,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen