MECALINE MULTI SOCKET COUPLING HOSE ID 6 884671

Multi-serie snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884671
Rubix:27349997
EAN:3660338380419
MECALINE MULTI SOCKET COUPLING HOSE ID 6 884671
Technische samenvatting
Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Normiso b12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET COUPLING HOSE ID 6 884671


Materiaal : Messing vernikkeld
De snelkoppeling MULTI past op 4 verschillende profielen: Europees (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italiaans (5 mm) en Zwitsers (5,5 mm)
Het speciale ontwerp van de koppeling maakt deze uitwisselbaarheid mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Normiso b12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,80 excl. BTW
/ 10 stuks
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen