MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 8 884685
Multi-serie, Insteeknippel ISO B12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884685
Rubix:27859951
EAN:3660338380525

Documenten
Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 8 884685
Materiaal: gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
Toepassingen
Toepassing:- Perslucht- Pneumatisch gereedschap- Leven & Wetenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso b12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden