Referenties
Metabo:600697510
Rubix:19090329
Fabrikant:600697510
EAN:4007430309587

Productdetails : METABO MULTIHAMER UHE 2660-2 QUICK SET - 600697510
Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L, SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L, SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)
Sterke punten
Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen|Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal|Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen|Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal|Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur|Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust|Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour|Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik|Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Draadloos | nee |
| Onbelast toerental | 2500 rpm |
| Vermogen | 800 W |
| Maximaal koppel | 18 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,00 excl. BTW
/ stuk
€ 325,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen












