Referenties
Metabo:601715850
Rubix:A0337146
Fabrikant:601715850
EAN:4061792218604

Productdetails : METABO ACCU-COMBIHAMER KH 18 LTX BL 28 Q BODY 601715850
Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 28 (toebehoren)
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 28 (toebehoren)
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting|Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme|Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 28 (toebehoren)|Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik|Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen|Elektronische zachtaanloop om precies te boren|Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1000 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
€ 434,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





