MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE BRUSHLESS M18 BLPD-0
M18™ koolborstelloze slagboormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 BLPD2-0X
Rubix:19180516
Fabrikant:4933464516
EAN:4058546224615

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE BRUSHLESS M18 BLPD-0
Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82Nm
Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & schroeven (0-500 / 0-1800 omw/min)
ngebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & schroeven (0-500 / 0-1800 omw/min)
ngebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | ja |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,90 excl. BTW
/ stuk
€ 298,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen