BOSCH MULTIMETER + MH 1 GDM 600-15 0601077301
Elektrische tester
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GDM 600-15 Professional + MH1 Professional (0601077301)
Rubix:A0757167
Fabrikant:0601077301
EAN:4053423340648


Technische samenvatting
| Meetvlak | 600 v ac, 600 v dc, 10 a ac/dc, 40 mω, 1000 µf |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Documenten
Productdetails : BOSCH MULTIMETER + MH 1 GDM 600-15 0601077301
De GDM 600-15 Professional is ontworpen voor verhoging van de efficiëntie met nauwkeurige True RMS-metingen. Het grote geïnverteerde LCD-scherm zorgt voor duidelijk aflezen bij diverse toepassingen. Dit veelzijdige gereedschap meet frequentie, continuïteit, weerstand en elektrische capaciteit, en registreert ook signaalfluctuaties met Min/Max/Gemiddelde-metingen. Het gereedschap is ontworpen om bestand te zijn tegen ruige bouwplaatsen en heeft een IP65-classificatie voor verbeterde robuustheid en bescherming tegen vallen tot een hoogte van 2 m. En met een comfortabele handgreep die zorgt voor minder vermoeidheid tijdens het werk, kan worden vertrouwd op de GDM 600-15 Professional voor de prestaties die nodig zijn - zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
- Geschikt voor ruige bouwplaatsen met een IP65-classificatie voor robuustheid en slagvastheid
- Diverse metingen: frequentie, continuïteit, weerstand en elektrische capaciteit met registratie van min/max/gemiddelde
- Compact ontwerp voor gebruik met één hand, plus een ingebouwde neerzetstandaard en magnetische hanger voor een handsfree gebruik
Toepassingen
Bouwplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 600 v ac, 600 v dc, 10 a ac/dc, 40 mω, 1000 µf |
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,75 excl. BTW
/ stuk
€ 258,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





