Referenties
Fluke:Fluke 1577
Rubix:17100018
Fabrikant:2157280
EAN:0095969262965




Technische samenvatting
| Meetvlak | 0-1000 v |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iv 600v / cat iii 1 000v |
Documenten
Productdetails : FLUKE INSULATION MULTIMETER - 1577
Twee krachtige instrumenten in één. De Fluke 1587 en 1577 isolatiemultimeters combineren een digitale isolatietester met een volwaardige True-RMS digitale multimeter in één compact en draagbaar apparaat voor optimale veelzijdigheid bij zowel storingzoeken als preventief onderhoud. Of u nu aan motoren, generatoren, kabels of schakelinstallaties werkt, de Fluke 1587/1577 isolatiemultimeters zijn ideaal om u daarbij te helpen en nog wel tegen veel lagere kosten dan wanneer u twee producten zou moeten kopen.
Sterke punten
Auto power off to save battery power
Large display with backlight
Live circuit detection prevents insulation test if voltage > 30 V is detected for added user protection
Accepts optional Fluke TPAK magnetic hanging system to free your hands for other work
CAT III 1000V, CAT IV 600V measurement category
Large display with backlight
Live circuit detection prevents insulation test if voltage > 30 V is detected for added user protection
Accepts optional Fluke TPAK magnetic hanging system to free your hands for other work
CAT III 1000V, CAT IV 600V measurement category
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 0-1000 v |
| Categorie overspanning | cat iv 600v / cat iii 1 000v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.110,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.343,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen