Referenties
Metabo:601406000
Rubix:19090334
Fabrikant:601406000
EAN:4007430316882




Productdetails : METABO MULTITOOL MT 400 QUICK - 601406000
Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren
Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting
Extra heldere dubbele LED voor goed zicht op het werkgebied
Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met:
Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, Afzuigadapter, Multi-adapters
Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren
Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting
Extra heldere dubbele LED voor goed zicht op het werkgebied
Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met:
Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, Afzuigadapter, Multi-adapters
Sterke punten
Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen|Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren|Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren|Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting|Extra heldere dubbele LED voor goed zicht op het werkgebied|Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening|Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Spanning | 230 V |
| Draadloos | nee |
| Snelheid | 18500 rpm |
| Vermogen | 400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,00 excl. BTW
/ stuk
€ 252,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen